Accu-slagschroefmachine GDS18V1000

Artikelnummer: 074052 GDS18V1000
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GDS18V-1000
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Draaimomentstanden 3
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M24
Maximaal draaimoment hard 1.000 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 2.600 min-1
maximaal losbreekmoment 1600 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 2,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 13,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074052 GDS18V1000
EAN/GTIN 4059952564586
Nummer fabrikant 06019J8302

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-slagschroefmachine.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Weergave van het acculadingsniveau.
Sterke 18V slagschroefmachine met BITURBO brushless-technologie, voor zeer harde schroeftoepassingen in metaal.
  • 3 snelheids-/draaimomentstanden voor een uitstekende controle over toerental en draaimoment.

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu’s, lader, L-BOXX.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen