{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Artikelomschrijving producent | GDR 18V-200 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Draaimomentstanden | 1 | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Maximaal draaimoment hard | 200 Nm | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
maximaal losbreekmoment | 350 Nm | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Binnenzeskant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 14 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer |
074052 GDR18V200
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4059952596679
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
06019J2107
Kopiëren |
|
Fabrikant | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |