Li-ion-accu ProCore, 4,0 Ah, Accutype, accuspanning: C18V

Artikelnummer: 073856 C18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ProCORE18V 4.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 515 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073856 C18
EAN/GTIN 3165140952873
Nummer fabrikant 1600A016GB
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion-accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.

ProCORE 18V Professional accu met CoolPack 2.0 technologie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en de AMPShare accu-samenwerking.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen