Li-ion-accu B18 V

Artikelnummer: 073854 B18
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer GBA 18V 5.0Ah
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Geschikt voor Bosch 18 V
    Gewicht per accu 620 g
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073854 B18
    EAN/GTIN 3165140791649
    Nummer fabrikant 1600A002U5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compacte, krachtige Li-ion accu’s.
    • Geen memory-effect.
    • Geen afname van de prestaties.
    • Geringe zelfontlading.
    • Snel laadbaar.
    • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.
    Bosch CoolPack − optimale bescherming van de cellen tegen een te sterke opwarming dankzij speciale, warmteafleidende behuizing aan de onderkant.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen