Led-acculamp 0-variant zonder accu M18TLED

Artikelnummer: 073211 M18TLED
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
    Fabrikantnummer M18TLED-0
    ATEX-zone geen
    Zwenkbereik 135 graden
    Lichtstroom 120 lm
    Energievoorziening Accuvoeding
    Lichtbron Led-module
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Gewicht zonder accu 300 g
    Producttype Werklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073211 M18TLED
    EAN/GTIN 4002395380220
    Nummer fabrikant 4932430361

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
    Met verstelbare LED-lichtkop.
    Lampkop 135° verstelbaar.

    T.b.v.:

    Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

    Levering:

    acculamp zonder accu en zonder lader.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen