Led-acculamp 0-variant zonder accu M18SLED

Artikelnummer: 073211 M18SLED
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18SLED-0
IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 1.250 lm
Lichtstroom stand 2 1.200 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht zonder accu 1.000 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18SLED
EAN/GTIN 4002395287147
Nummer fabrikant 4933459159

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
Robuuste Li-ion-acculampen met TRUEVIEW™ technologie.
  • Kantelbare kop met maximaal 1.250 lumen.
  • Bereik 650 m.
  • 4 Lichtstanden voor maximale flexibiliteit.

Met puntstraalmodus en spreidlichtmodus.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen