Led-acculamp 0-variant zonder accu M18AL

Artikelnummer: 073211 M18AL
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18AL-0
ATEX-zone geen
Lichtstroom 1.500 lm
Lichtstroom stand 2 780 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Totale lengte 220 mm
Gewicht zonder accu 1.700 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18AL
EAN/GTIN 4002395380534
Nummer fabrikant 4932430392

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
  • Praktische en uiterst robuuste acculamp met hoge lichtopbrengst van 1500 lumen.
  • 2 Helderheidsniveaus.
  • Geïntegreerde handgreep. Verticaal en horizontaal ophangen aan buis-⌀ 13 mm mogelijk.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen