Led-acculamp 0-variant zonder accu M18HOSALC

Artikelnummer: 073211 M18HOSALC
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • IP-klasse: IP 34

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18 HOSALC-0
IP-klasse IP 34
ATEX-zone geen
Lichtstroom 6.000 lm
Lichtstroom stand 2 4.000 lm
Lichtstroom stand 3 1.700 lm
Brandduur stand 2 5 h
Brandduur stand 3 10 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron LED-lamp
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht inclusief accu 11.100 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18HOSALC
EAN/GTIN 4058546340490
Nummer fabrikant 4933478116

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
  • Zeer robuuste 18 V led-schijnwerper met statief.
  • Schokbestendige schijnwerperknop met 3 afzonderlijke en individueel verstelbare led-modules.
  • Hybride voedingsbron: werkt met een 18V accu of met kabel.
  • Geïntegreerde M18™ acculader en 2,1 A USB-lader.

Functie:

IP34: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen