{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 110 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 8X9 | |
EAN / GTIN | 7630027401257 | |
Número del fabricante | AB0809A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas, Ancho de llave: 8X9mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 32.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,288 piezas en stock
US $ 2.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,593 piezas en stock
US $ 3.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,170 piezas en stock
US $ 2.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,636 piezas en stock
US $ 5.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 110 mm | 136 mm | 136 mm | 110 mm | 140 mm |
Anchura de llave 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Anchura de llave 2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |