{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 41 mm | |
Anchura de llave 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Longitud llave L | 375 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 41X46 | |
EAN / GTIN | 7630027402155 | |
Número del fabricante | AB4146A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas 41X46 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
US $ 257.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
US $ 51.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
524 piezas en stock
US $ 60.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
US $ 28.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Longitud llave L | 375 | 400 | 400 | 400 |
Anchura de llave 1 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Anchura de llave 2 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |