{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 34 mm | |
Anchura de llave 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 310 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 34X36 | |
EAN / GTIN | 7630027402117 | |
Número del fabricante | AB3436A |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas, Ancho de llave: 34X36mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
US $ 24.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
441 piezas en stock
US $ 27.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Posición de la boca 2 | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 310 mm | 325 mm | 325 mm |
Anchura de llave 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Anchura de llave 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |