{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Anchura de llave 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Longitud llave L | 155 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Aluminio-bronce | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 759710 14X15 | |
EAN / GTIN | 7630027401516 | |
Número del fabricante | AB1415A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas antichispas 14X15 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 51.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
813 piezas en stock
US $ 4.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,004 piezas en stock
US $ 5.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,283 piezas en stock
US $ 7.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 155 | 186 | 186 | 190 |
Anchura de llave 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |