{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 8 mm | |
Anchura de llave 2 | 9 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Longitud llave L | 110 mm | |
altura máxima de boca h | 4 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Número del fabricante | 613000 8X9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas DIN 895 8X9 mm
a petición
En stock
1,213 piezas en stock
US $ 2.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,418 piezas en stock
US $ 2.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,739 piezas en stock
US $ 3.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,760 piezas en stock
US $ 5.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 110 | 136 | 136 | 140 |
Anchura de llave 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anchura de llave 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |