{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Longitud llave L | 255 mm | |
altura máxima de boca h | 10.5 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Material | Acero especial | |
Superficie | pavonado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Número del fabricante | 613000 24X27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 24X27mm
a petición
En stock
963 piezas en stock
US $ 8.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
746 piezas en stock
US $ 10.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,754 piezas en stock
US $ 11.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
US $ 15.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 grados | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longitud llave L | 255 mm | 265 mm | 265 mm | 280 mm |
Anchura de llave 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Anchura de llave 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |