{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 60 mm | |
Altura h | 20 mm | |
Ancho de llave | 41 mm | |
Medida de referencia S | 30 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657900 2-41 | |
EAN / GTIN | 4018754034345 | |
Número del fabricante | 58224041 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de anillo 2-41 mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 90.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 68.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Espiga de sujeción | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 20 mm | 19 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm |
Medida de referencia S | 30 mm | 31 mm |
Herramienta con función de carraca | no | no |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo | Herramienta insertable de anillo |