Herramienta insertable de anillo 2-16 mm

Número de artículo: 657900 2-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Anchura b 25.5 mm
Altura h 12 mm
Ancho de llave 16 mm
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Herramienta con función de carraca no
Tipo de producto Herramienta insertable de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657900 2-16
EAN / GTIN 4018754034222
Número del fabricante 58224016

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas!