{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 34.5 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Ancho de llave | 22 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657900 2-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034277 | |
Número del fabricante | 58224022 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de anillo 2-22 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 73.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
US $ 55.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 34.5 mm | 35 mm |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | 14×18 mm |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm |
Medida de referencia S | 25 mm | 25 mm |
Herramienta con función de carraca | no | no |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo | Herramienta insertable de anillo |