{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Serie | 732/10 | |
Anchura b | 20.5 mm | |
Altura h | 11 mm | |
Ancho de llave | 12 mm | |
Medida de referencia S | 17.5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657900 1-12 | |
EAN / GTIN | 4018754034093 | |
Número del fabricante | 58221012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de anillo 1-12 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
US $ 58.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
US $ 43.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 20.5 mm | 20.3 mm |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 11 mm | 12.2 mm |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm |
Medida de referencia S | 17.5 mm | 17.5 mm |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | Herramienta insertable |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo | Herramienta insertable de anillo |