{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Anchura b | 47.5 mm | |
Altura h | 19 mm | |
Ancho de llave | 32 mm | |
Medida de referencia S | 25 mm | |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | |
Herramienta con función de carraca | no | |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo |
Número de artículo | 657900 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034314 | |
Número del fabricante | 58224032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Herramienta insertable de anillo 2-32 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
US $ 82.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
US $ 68.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura b | 47.5 mm | 48 mm |
Espiga de sujeción | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 19 mm | 17.5 mm |
Ancho de llave | 32 mm | 32 mm |
Medida de referencia S | 25 mm | 31 mm |
Herramienta con función de carraca | no | no |
Tipo de producto | Herramienta insertable de anillo | Herramienta insertable de anillo |