Fresa de avance elevado GARANT Power Q 30/2 mm

Número de artículo: 212814 30/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Q
    ⌀ de corte DC 30 mm
    Número de filos Z 2
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Longitud de voladizo L1 120 mm
    Longitud total Ltot 200 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 44 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 58 mm
    Fresado circular de taladro ap 1.5 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 4.42 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 10.34 mm
    Plaquita de corte adecuada XDM.120516
    Ángulo de ajuste κ 11 grados
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212814 30/2
    EAN / GTIN 4045197939265
    Número del fabricante 212814 30/2

    Descripción

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Q" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra