XDMT120516ZDSR ST900

Número de artículo: 212887 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.03 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.19 / Unidad
a petición
En stock
1,238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XDMT120516ZDSR
    Tipo ST900
    Clase HB4020
    Material de corte MD
    profundidad de corte recomendada ap máx. 1.5 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
    Radio de programación para ap máx. 3 mm
    Avance fz por diente 1.2 mm
    Grosor plaquita S 5.56 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Radio angular 1,6 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212887 ST900
    EAN / GTIN 4045197943170
    Número del fabricante 212887 ST900

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    330
    Acero < 750 N/mm²
    P
    280
    Acero < 900 N/mm²
    P
    240
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra