{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 200 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 54 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2.99 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 15.34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212814 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939289 | |
Número del fabricante | 212814 35/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado GARANT Power Q 35/2 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 457.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
US $ 427.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | 40 mm |
Ángulo de ajuste κ | 11 grados | 11 grados |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 200 mm | 100 mm |
Plaquita de corte adecuada | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 54 mm | 54 mm |