Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3, Perfil Torx Plus®: 15IP

Número de artículo: 674252 15IP
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.58 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 4.65 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
332 piezas en stock 332 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Perfil Torx Plus® 15IP
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674252 15IP
EAN / GTIN 7610733221400
Número del fabricante E6.401/15

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.