XDMT120516ZDER, HB4420, Tipo: S

Número de artículo: 212897 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 29.45 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 24.54 / Unidad
a petición
En stock
956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDMT120516ZDER
Tipo S
Clase HB4420
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0.9 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0.5 mm
Grosor plaquita S 5.56 mm
Número de cambios/cortes 3
Recubrimiento PVD
Radio angular 1,6 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212897 S
EAN / GTIN 4045197625854
Número del fabricante 212897 S

Tablas de Aplicación

Inconel
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx.