{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 63 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 16 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 16 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 63 | |
EAN / GTIN | 4045197086846 | |
Número del fabricante | 150390 63 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos de precisión 90° 63 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
US $ 297.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
US $ 212.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 436.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 348.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.35 mm/rev. | 0.35 mm/rev. | 0.35 mm/rev. | 0.35 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |