{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 100 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 28 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 28 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 100 | |
EAN / GTIN | 4045197086860 | |
Número del fabricante | 150390 100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos de precisión 90° 100 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 694.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 498.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 200 mm | 200 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS |
Cono Morse CM | 4 | 4 |