{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 37 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4.8 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M20 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4.8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086815 | |
Número del fabricante | 150390 37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos de precisión 90° 37 mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
US $ 115.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
240 piezas en stock
US $ 79.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 162.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4.8 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |