{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 30 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4.2 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4.2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150390 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086785 | |
Número del fabricante | 150390 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Avellanadores cónicos de precisión 90° 30 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 95.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
US $ 66.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 30 mm | 30 mm |
anillo de color | sin | sin |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados |
⌀ del taladro previo | 4.2 mm | 4.2 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | 0.2 mm/rev. |