Avellanadores cónicos de precisión 90° 26 mm

Número de artículo: 150390 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 26 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 D
Mango Cono Morse
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 4 mm
Longitud total L 106 mm
Cono Morse CM 2
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M14
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0.2 mm/rev.
anillo de color sin
⌀ del taladro previo 4 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150390 26
EAN / GTIN 4045197086761
Número del fabricante 150390 26

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores con destalonado radial. Los espacios de virutas están rectificados de pieza llena hasta tam. 31. El ángulo de corte en la cara de ataque varía de acuerdo con el ⌀ del avellanador, de forma que en cada posición del ataque de los filos se produce formación óptima de viruta. El cono de avellanado y el perímetro están destalonados y se cortan libremente.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-D.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Bits de avellanar con mango 6,3 mm (1/4 pulgada) ver grupo 67.