Terraja 6g, M: M8

Número de artículo: 140300 M8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,226 piezas en stock 1,226 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1.25 mm
⌀ exterior 25 mm
Altura 9 mm
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 140300 M8
EAN / GTIN 4045197083135
Número del fabricante 140300 M8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.