{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0.7 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140300 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083098 | |
Número del fabricante | 140300 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja 6g M4
a petición
En stock
389 piezas en stock
US $ 31.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
932 piezas en stock
US $ 18.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 | 20 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M4 | M4 |
Altura | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Altura de paso | 0.7 | 0.7 |
Tipo de producto | Terraja | Terraja |