{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0.8 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140300 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083104 | |
Número del fabricante | 140300 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja 6g, M: M5
a petición
En stock
442 piezas en stock
US $ 31.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 60.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
US $ 57.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 79.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,555 piezas en stock
US $ 19.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
251 piezas en stock
US $ 40.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M | M |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Altura | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |