Terraja 6g M48

Número de artículo: 140300 M48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M48
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 5 mm
    ⌀ exterior 90 mm
    Altura 36 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 140300 M48
    EAN / GTIN 4062406221621
    Número del fabricante 140300 M48

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra