{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140300 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083173 | |
Número del fabricante | 140300 M14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja 6g M14
a petición
En stock
163 piezas en stock
US $ 55.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 | 38 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M14 | M14 |
Altura | 14 | 14 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |