{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 6-32 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 3.51 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2.85 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 27.78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Número del fabricante | 137910 6-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6-32
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 23.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 41.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
US $ 48.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
US $ 54.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 18.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN | AlTiX | Sin revestimiento |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Vástago cuadrado □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Profundidad de rosca | 27.78 | 7.02 | 27.78 | 27.78 | 27.78 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |