{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 5/16-18 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 7.94 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4.8 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 6.6 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 19.85 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Número del fabricante | 137910 5/16-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-18
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 32.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
US $ 61.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
US $ 65.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | verde | azul | verde |
Tamaño de rosca | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Paso de rosca | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profundidad de rosca | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |