{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 2-56 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.454 mm | |
Pasos por pulgada | 56 | |
⌀ de rosca | 2.18 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1.85 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 6.54 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133375 2-56 | |
EAN / GTIN | 4062406373467 | |
Número del fabricante | 133375 2-56 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 2-56
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 29.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 60.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
US $ 60.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 2 | 3 | 2 |
⌀ de rosca | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
Paso de rosca | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Clase de tolerancia | 2B | 2BX | 2BX |
Profundidad de rosca | 6.54 | 6.54 | 6.54 |