{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Tap | |
Tamaño de rosca | 3/4-10 UNC | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2.54 mm | |
Pasos por pulgada | 10 | |
⌀ de rosca | 19.05 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Vástago cuadrado □ | 11 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 16.5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 47.63 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Número del fabricante | 137910 3/4-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 126.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 137.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 160.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 4 | 4 | 4 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Longitud total L | 125 | 125 | 125 |
Paso de rosca | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Vástago cuadrado □ | 11 | 11 | 11 |
Clase de tolerancia | 2B | 2BX | 2BX |
⌀ de mango Ds | 14 | 14 | 14 |