{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverTap | |
Tamaño de rosca | 6-32 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 3.51 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Vástago cuadrado □ | 3 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2.85 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 27.78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137868 6-32 | |
EAN / GTIN | 4067263162308 | |
Número del fabricante | 137868 6-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap, Sin revestimiento, UNC: 6-32
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 18.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
US $ 49.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 41.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
US $ 18.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Pasos por pulgada | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ de rosca | 3.51 mm | 3.51 mm | 3.51 mm | 3.51 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |