{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverTap | |
Tamaño de rosca | 7/16-14 UNC | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1.814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 11.11 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 6.2 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 9.4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 27.78 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Número del fabricante | 137868 7/16-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap 7/16-14
a petición
En stock
62 piezas en stock
US $ 38.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 61.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 224.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
US $ 240.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 230.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego | hasta 2×D en agujero ciego |