{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 60 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 145 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 235 mm | |
Longitud total L | 422 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 5 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 60 | |
EAN / GTIN | 4045197031181 | |
Número del fabricante | 116340 60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 60mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 1,216.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 824.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 60 mm | 60 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Cono Morse CM tamaño | 5 | 5 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 235 mm | 235 mm |