{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 41 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 143.5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 205 mm | |
Longitud total L | 354 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 41 | |
EAN / GTIN | 4045197031006 | |
Número del fabricante | 116340 41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 41 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 449.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 252.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 354 | 354 |
Refrigeración interior | no | no |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 205 | 205 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 143.5 | 143.5 |