Brocas espirales HSS N 35,5 mm

Número de artículo: 116340 35,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 35.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 20-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 136.8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 190 mm
Longitud total L 339 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.25 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116340 35,5
EAN / GTIN 4045197030900
Número del fabricante 116340 35,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.
Brocas espirales de alto rendimiento de calidad puntera.
Pieza de corte rectificada de la pieza llena ≤ ⌀ 26,5 mm, > ⌀ 26,5 mm fresada. Ofrece una alta precisión de concentricidad y de división, así como un afilado de punta preciso hasta ⌀ 40 mm.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.