{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 30.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 134.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 180 mm | |
Longitud total L | 301 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030801 | |
Número del fabricante | 116340 30,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 30,5mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 226.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 119.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
US $ 547.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 340.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |