{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 24.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 123.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 160 mm | |
Longitud total L | 281 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116340 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030627 | |
Número del fabricante | 116340 24,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 24,5mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 127.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
US $ 73.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 278.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
US $ 221.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | INOX | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |