{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 25.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002754 | |
Número del fabricante | 113020 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,5mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 17.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
341 piezas en stock
US $ 13.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 54.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 45.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |