{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 10.1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002020 | |
Número del fabricante | 113020 2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,6mm
a petición
En stock
634 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
US $ 4.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
549 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 13.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 2.6 mm | 2.6 mm | 2.6 mm |