{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 31 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6.4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002426 | |
Número del fabricante | 113020 6,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 6,4 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 11.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 9.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 7.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 35.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 29.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
490 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | azul | sin |
⌀ nominal DC | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |