{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002204 | |
Número del fabricante | 113020 4,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,4mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 8.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 23.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 19.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 4.4 mm | 4.4 mm | 4.4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |