H formos CLEANING Tower su ratukais L

Prekės Nr.: 987103 L
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Serija CLEANING Tower UNI Line
Aukštis 2 290 mm
Plotis 750 mm
Gylis 750 mm
Naudingas plotis 690 mm
Naudingasis gylis 180/ 330 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Svoris 96 kg
Produkto rūšis Valymo reikmenų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Gamintojo numeris 987103 L

Aprašymas

Modelis:

Modulinis valymo kūgis, skirtas tiesioginiam priėjimui prie valymo prietaisų. Asimetrišką VALYMO bokšto H formą galima įrengti iš abiejų pusių . Apatiniame skyriuje galima pastatyti net 4 antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius Nr. 987125 dyd. 25. Mažesnis skyrius tinka valymo priemonėms ir prietaisams laikyti.
Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Greitam atvaizdavimui naudojamas antracito spalvos tvirtinimas su valymo piktograma. Pasirenkamos, rakinamos L dyd. durys užtikrina saugų sandėliavimą. Durų negalima derinti su popieriaus ritinėlių laikikliu.

Tiekiama:

CLEANING Tower H forma, asimetriška; antgalis Nr. 955476 dyd. L; 2 stūmimo rankenos Nr. 955496 dyd. 1.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį